すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520AE-6A

品名 : 393x230x 998mm/ 50kg ハンディーカート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番MTC-90SA
積載均等耐荷重50㎏荷台サイズ393(W)×230(D)mm
全高998mm全幅393mm
折りたたみサイズ393(W)×52(D)×630(H)mm車輪径φ125mm
重量3.3㎏本体材質アルミ合金+樹脂
車輪材質ゴム付属品ゴムバンド
★車輪も折りたため、厚み52mmのコンパクト収納が可能
ハンドルは3段階で高さの調整ができます
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 04:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA520AE-31
  • 品番

    EA520AE-31

  • コメント

    バンジーコード別売りです。

ウェブカタログ画像
  • ★車輪も折りたため、厚み52mmのコンパクト収納が可能

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top