すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520BE-62

品名 : 1000x600mm/300kg 運搬車(三段式/ブレーキ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
荷台表面は衝撃や傷に強く耐久性があります

仕様

※注意※【お客様組立品】積載均等耐荷重300kg
荷台サイズ1000×600mm床高さ1段目:200mm
2段目:510mm
3段目:820mm
車輪径125mm車輪自在(ブレーキ付)×2、固定×2
重量49㎏荷台材質
棚板枚数3棚板耐荷重80kg/枚
押手高さ830mm車輪幅32mm
全長1171mm全幅611mm
荷台表面は衝撃や傷に強く耐久性があります
ボールベアリング付ハブ
荷台と平行にハンドルが付いているため、荷物とハンドルが干渉しません。
販売価格

79,600(税抜)/ 87,560円(税込)

カタログ価格

79,600円(税抜)/87,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 05:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1724ページ

代替品

EA520BE-61
  • 品番

    EA520BE-61

  • コメント

    1000x600mm/300kg 2段

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1724ページ
  • エスコ便利カタログ1725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top