すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520ED-36

品名 : 370x 580mm/ 40kg キャリーカート(折畳式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーロゴスコーポレーション(LOGOS)型番84720710
全高890mm全長790mm
タイヤφ100mm(PP車)、
φ150mm(ゴム車)
収納サイズ950(W)×480(D)×180(H)mm
重量9.5kg材質スチール
★オーバーサイズの荷物も
運べる前開き型。
積載均等耐荷重40kg荷台サイズ370×580mm
販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/08 14:34現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top