すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520EF-7

品名 : 660x350x265mm/30kg 背負子(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーベルモント(belmont)型番BM-207
材質アルミニウム(アルマイト加工)耐荷重(kg)30
サイズ(mm)350×265×660(H)重量(kg)1.1
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 17:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2565ページ

代替品

EA520EF-11
EA520EF-3
  • 品番

    EA520EF-3

  • コメント

    耐荷重15kg仕様

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2564ページ
  • エスコ便利カタログ2565ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top