すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521TR-200C

品名 : 200mm 鉄工やすり(ステンレス用・丸/粗中目)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

形状粗さ粗中目
材質合金工具鋼(SKS-8)仕様柄なし
全長250mm刃長200mm
直径8mm適合ハンドルEA521VZ-12(別売)
販売価格

1,960(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 11:48現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA521TR-150C 150mm 鉄工やすり(ステンレス用・丸/粗中目)
EA521TR-200C 200mm 鉄工やすり(ステンレス用・丸/粗中目)
EA521TR-250C 250mm 鉄工やすり(ステンレス用・丸/粗中目)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top