すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA522GD-20

品名 : [EA522GD-1~-9用]ホルダー/150mm

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー柳瀬(YANASE)型番SS156
仕様EA522GD-1~9用ホルダー適合サイズ幅:6mm
全長150mm重量37g
2mm厚まで取り付け可能
止めリング2ヶ所付き
販売価格

2,320(税抜)/ 2,552円(税込)

カタログ価格

2,320円(税抜)/2,552円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 12:40現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • スティック磁石使用時

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top