すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA522VA-32A

品名 : 125x125mm 糸鋸弦

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/01/16 ●全長 誤:185mm 正:285mm (NO.55 963)

仕様

メーカーエンジニア型番TN-02W
用途・金属、木材、プラスチックの切断加工、日用大工に。
・彫金やシルバーアクセサリーの製作に。
・ガラエポ基板の精密加工に。
・粗大ごみ(ロッカー、パイプ椅子、カーペット、傘など)の解体に。
全長285mm
深さ125mmフレームサイズ125×125mm
フレーム固定型材質フレーム:炭素鋼
ハンドル:木製
重量160g
鋸刃を90°回転でき、長尺物も切断できます。
レンチ(付属)を使って鋸刃を固定でき、緩みや脱落を防止します。
金工用糸鋸刃3枚付(#0 20山・#2 17山・#4 15山)
軽量かつ強靭なバランスのよいフレーム設計。
鋼材を使用したフレームで、適切な張力で鋸刃を張ることができます。
販売価格

3,120(税抜)/ 3,432円(税込)

カタログ価格

3,120円(税抜)/3,432円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/18 01:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0138ページ

代替品

EA522VD
  • 品番

    EA522VD

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA522VA-31A 125x 75mm 糸鋸弦
EA522VA-32A 125x125mm 糸鋸弦
EA522VA-33A 110x275mm 糸鋸弦
EA522VA-41A 0~145x 75mm 糸鋸弦(自在フレーム)
EA522VA-42A 0~145x125mm 糸鋸弦(自在フレーム)
ウェブカタログ画像

商品動画

金工鋸の製品紹介金工鋸の製品紹介
金工鋸(固定型)の鋸刃交換金工鋸(固定型)の鋸刃交換
  • エスコ便利カタログ138ページ
  • エスコ便利カタログ139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top