すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524EG-75

品名 : 75x375mm 超硬付ケレン棒

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質炭素工具鋼
超硬付で溶接のスパッタ、塗装のはがし作業等に最適
刃幅(mm)75全長(mm)375
販売価格

4,360(税抜)/ 4,796円(税込)

カタログ価格

4,360円(税抜)/4,796円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 09:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA572CK-23
  • 品番

    EA572CK-23

  • コメント

    変更点:品番変更

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top