すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524LB-17A

品名 : 90mm/1030mm かべ落し(替刃式)

仕様

用途ケレン作業・壁落とし・コンクリート・タイル・船底の貝など、付着物の除去に材質刃:SK5 無電解ニッケルリンメッキ、柄:椎
全長1030mm刃幅90mm
刃厚0.9mm柄の太さ30mm
重量500g
替刃の脱着はネジ式です。
コインなどで簡単に取替えができます。
販売価格

4,740(税抜)/ 5,214円(税込)

カタログ価格

4,740円(税抜)/5,214円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2024/04/27 23:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0121ページ

代替品

EA524LB-18A
その他関連
部品EA524LB-20A : 90mm かべ落し・替刃
ウェブカタログ画像
  • 工具鋼の成分表と用途例

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ120ページ
  • エスコ便利カタログ121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top