すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524LD-20

品名 : 125x300mm スクレーパー(ハンマーヘッド付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃材質ハイカーボンスチールシャフト材質スチール
シャフト径約22mmグリップ径約29mm
エンドグリップ径約40mm重量915g
ハンマーヘッド付、ハンマーでたたけます。
刃幅130mm全長305mm
販売価格

5,520(税抜)/ 6,072円(税込)

カタログ価格

5,520円(税抜)/6,072円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 06:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA524LH-290A
その他関連
部品EA524LD-21 : 125mm スクレーパー替刃(EA524LD-20用/5枚)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top