すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525FD-4

品名 : 150mm ドリルプレスバイス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質鋳鉄口幅6”(150mm)
最大開口138mm口深さ26mm
サイズ242×219×65(H)mm重量6.0kg
販売価格

5,000(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/15 23:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA525GB-4
  • 品番

    EA525GB-4

  • コメント

    変更点:メーカー・サイズ

EA525AP-8
  • 品番

    EA525AP-8

  • コメント

    最大開口150mm/アメリカ製

EA525FD-3
  • 品番

    EA525FD-3

  • コメント

    口幅125mm・開口128mm/同シリーズ

バリエーション一覧
EA525FD-1 78mm ドリルプレスバイス
EA525FD-2 100mm ドリルプレスバイス
EA525FD-3 125mm ドリルプレスバイス
EA525FD-4 150mm ドリルプレスバイス
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top