すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525WM-140

品名 : 140mm/0-250mm メカニックバイス(リバーシブル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ジョーを逆に入れ換えると最大開口は250mmになります

仕様

材質鋳鉄
ジョーを逆に入れ換えると最大開口は250mmになります。
口幅140mm最大開口150mm
重量22kgパイプ能力径3~75mm
360°回転ベース
追加説明●サブ画像1は前モデル(2006まで)
販売価格

40,000(税抜)/ 44,000円(税込)

カタログ価格

40,000円(税抜)/44,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/16 13:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA525WM-140A
  • 品番

    EA525WM-140A

  • コメント

    カラー、最大開口幅変更してます

メイン画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top