すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526AB-5A

品名 : 170mm/ 40mm クランプ(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質フレーム:PA6
      グリップ:TPR
はさみ口:PE
      ギア部:亜鉛合金
全長170mm
最大開口40mm口の深さ72mm
カシメ部分最大厚31mmグリップ部分最大厚23mm
ジョー部分サイズ22×24mm重量95g
スイベルヘッド付クランプ
レバーを引くと自動的に取り外せます。
ラチェット機構付なので、握るだけでワンタッチ固定ができます。
内側ギザ部で丸棒でもはさめる多機能タイプ
木材、合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸作業に
販売価格

630(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 23:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA526BH-38
  • 品番

    EA526BH-38

  • コメント

    サイズなど異なります。

バリエーション一覧
EA526AB-5A 170mm/ 40mm クランプ(ラチェット式)
EA526AB-6A 5mm/ 60mm クランプ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top