すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526AK-26

品名 : 0-1500mm/95mm クイックバークランプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

能力(mm)クランプ:1500
スプレッダー:300~1680
全長(mm)1712
締付能力(kgf)600口の深さ(mm)95
材質スチール
スプレッダーとしても使用できます。
販売価格

9,250(税抜)/ 10,175円(税込)

カタログ価格

9,250円(税抜)/10,175円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/24 00:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA526SA-900
  • 品番

    EA526SA-900

  • コメント

    違い:メーカー、外見、能力等

バリエーション一覧
EA526AK-21 0- 300mm/95mm クイックバークランプ
EA526AK-22 0- 600mm/95mm クイックバークランプ
EA526AK-23 0- 800mm/95mm クイックバークランプ
EA526AK-24 0-1000mm/95mm クイックバークランプ
ウェブカタログ画像
  • ※スプレッダー時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top