すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526T-25

品名 : 0- 25mm/ 12mm マイティークランプ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質フレーム:鋼板、亜鉛メッキ仕上げ
V溝付口金
口の開き0~25mm口の深さ12mm
サイズ113×74×15mm重量50g
通常クランプにおきる“ヒネリがなく、強度に締付けても加工物は平行です。
ハンドルが加工物に対して平行に移動するため邪魔にならず、ボール盤での穴あけ作業や接着作業、溶接作業などクランプ作業全般に使用できる優れた機能を持ったクランプです。
V溝付口金が自在に動くので工夫次第で異形物やパイプなどを挟むことができます。
販売価格

1,240(税抜)/ 1,364円(税込)

カタログ価格

1,240円(税抜)/1,364円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top