すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527AG-1

品名 : 320mm レールファスニングツール

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番061955
全長320mm最大開口25mm
材質スチール重量0.8kg
全てのレールの固定に使えます。
壁に沿う理想的な間接ヘッド
左右向きを問わず固定できる。
特許取得済みのパンチにより、圧着が60%向上し、労力が30%削減されます。
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 06:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top