すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527N-104

品名 : M 4 かしめナット(スチール製/50個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーロブテックス(ロブスター)型番NSK4P
板厚1.0~2.0mm下穴径6.1mm
ナットM4ねじピッチ0.7mm
入数50本材質スティール
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 18:18現在)

更新
商品入数50販売単位pk
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA527NA-24
    バリエーション一覧
    EA527N-14 M 4 かしめナット(スチール製/50個)
    EA527N-15 M 5 かしめナット(スチール製/40個)
    EA527N-16 M 6 かしめナット(スチール製/30個)
    EA527N-18 M 8 かしめナット(スチール製/25個)
    EA527N-103 M 3 かしめナット(スチール製/50個)
    EA527N-104 M 4 かしめナット(スチール製/50個)
    EA527N-105 M 5 かしめナット(スチール製/40個)
    EA527N-106 M 6 かしめナット(スチール製/30個)
    EA527N-108 M 8 かしめナット(スチール製/25個)
    EA527N-110 M10 かしめナット(スチール製/15個)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top