すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA531ED

品名 : 17mm/125mm ウォーターポンププライヤー・ミニ(クロームメッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ねじに負荷を掛けないジョイント構造で、ねじの摩耗を軽減します

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番9003125
ハンドルプラスチックコーティング仕上げクロムメッキ
パイプ径11/16”最大ナット14mm
全長125mm重量(g)105
最大開口17mm材質クロームバナジウム電気鋼
調整段数4
滑り防止ジョイントにより安心して作業できます
ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません
販売価格

5,370(税抜)/ 5,907円(税込)

カタログ価格

5,370円(税抜)/5,907円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 00:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0275ページ

代替品

EA531EG-11
  • 品番

    EA531EG-11

  • コメント

    仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA531ED 17mm/125mm ウォーターポンププライヤー・ミニ(クロームメッキ)
EA531ED-125 17mm/125mm ウォーターポンププライヤー・ミニ(磨き)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ274ページ
  • エスコ便利カタログ275ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top