すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA531GD-250

品名 : 250mm 水栓プライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーロブテックス(ロブスター)型番KT250
サイズ(1):250mm、(2):10mm、(3):6.5mm、(4)23mm、(5):25mm、(6):26mmナット締付能力12~43mm
全長250mm溝段数8段階
重量425g材質特殊工具鋼
グリップ部先端に-ドライバー付
カランの取り付け作業に適します。
販売価格

3,660(税抜)/ 4,026円(税込)

カタログ価格

3,660円(税抜)/4,026円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/07 06:32現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top