取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
仕様
口が平行に開きます。 |
スプリング付きボタンにより調整が楽です。 |
化粧ナット、水道のカラン回しに |
ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | ニッケルメッキ |
---|
メッキ処理されたナットも傷つけずにつかむことができます。 |
スプリング付きボタンにより調整が楽です。 |
全長 | 250mm | 最大開口 | 46mm |
---|
販売価格 | 10,700円(税抜)/
11,770円(税込)
| カタログ価格 | 10,700円(税抜)/11,770円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/30 03:16現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
代替品