すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA532MA

品名 : [配線・補修作業用] 圧着ペンチ(裸・絶縁端子

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長230mm圧着範囲裸端子:1.0~2.5m㎡、絶縁端子:0.5~2.5m㎡、4.0~6.0m㎡、ビスカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5、ワイヤーストリッパー:0.5・0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm
重量230g材質機械構造用炭素鋼(S55C)
1・プライヤー、2・裸端子圧着、3・絶縁端子圧着、4・ネジ・ボルトカッター、5・ワイヤーカッター、6・ワイヤーストリッパー付の1丁6役。
自動車・機械・電気の配線及び補修作業に。
販売価格

2,670(税抜)/ 2,937円(税込)

カタログ価格

2,670円(税抜)/2,937円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA538K-1
  • 品番

    EA538K-1

  • コメント

    0.75-6.0m㎡ 絶縁端子用

メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top