すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA533GR-25B

品名 : 0-43mm/230mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番122-10
最大開口43mm口の深さ(mm)45
全長230mm重量(g)590
丸いワーク材もしっかりホールド
プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール
販売価格

3,110(税抜)/ 3,421円(税込)

カタログ価格

3,110円(税抜)/3,421円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 10:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA533SA-1
  • 品番

    EA533SA-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top