すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA533WB-300

品名 : 0-100mm/300mm バイスプライヤー・熔接用

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質スチール口の開き100mm
口の深さ70mm全長300mm
重量960g用途配管工事、一般パイプ作業等のパイプ保持に最適です。
熔接、穴あけ、切断の際に両手が自由に使えます。
正確に熔接ができるように2本のパイプをきちんと並べてつかむことができます。
U字形状のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業ができます。
販売価格

5,150(税抜)/ 5,665円(税込)

カタログ価格

5,150円(税抜)/5,665円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/08 16:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA533W
  • 品番

    EA533W

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top