すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534HD-150

品名 : 160mm 電工ペンチ(バネ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

バネ付で連続作業が楽にできます。
全長160mm切断能力鉄線:φ2.2mm、銅線:φ3.0mm
●ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
アイコン
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 22:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA534K-180
  • 品番

    EA534K-180

  • コメント

    変更点:メーカー、切断能力等

バリエーション一覧
EA534HD-150 160mm 電工ペンチ(バネ付)
EA534HD-175 185mm 電工ペンチ(バネ付)
EA534HD-200 210mm 電工ペンチ(バネ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top