すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534KB-3

品名 : 225mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番0206225
ハンドルコンフォート(1000V絶縁)仕上げクロムメッキ
全長(mm)225切断能力(mm)ピアノ線:φ2.5、電線:φ14.0、硬線:φ3
重量425g刃硬度HRC63
カットする力が通常のペンチより少なくてすみます。
強力型の切断刃
アイコン
販売価格

7,770(税抜)/ 8,547円(税込)

カタログ価格

7,770円(税抜)/8,547円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 15:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA534KB-2
バリエーション一覧
EA534KB-1 180mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ)
EA534KB-2 200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top