すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA535C-6

品名 : 150mm 精密プライヤー(ステンレス製)

仕様

メーカーマルト長谷川工作所(KEIBA)型番KMC-607
材質本体:ステンレス(SUS420 J2)
グリップ:エラストマー
呼び全長150mm
先端サイズ(幅×厚み)1.0×1.0mm重量(g)64
狭所に便利な先細タイプ
ステンレス製で軽さと剛性を両立
耐錆性にも優れています。
バネ付
先端ギザなし
切断刃なし
先角仕様
アイコン
販売価格

2,140(税抜)/ 2,354円(税込)

カタログ価格

2,140円(税抜)/2,354円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/05 22:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0267ページ
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ266ページ
  • エスコ便利カタログ267ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top