すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536AF-145

品名 : 145mm ニッパー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
全長145mm切断能力軟鉄線:φ0.8mm
軟銅線:φ1.0mm
ステンレス製
販売価格

2,030(税抜)/ 2,233円(税込)

カタログ価格

2,030円(税抜)/2,233円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/26 15:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA536HL-125
  • 品番

    EA536HL-125

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top