<セット内容> | 4点セット EA536E-150 (155mm 斜ニッパー) EA537RA-150 (170mm ラジオペンチ) EA536RE-150 (170mm 薄刃ニッパー) EA509-250 (小物工具袋) | | |
---|
斜ニッパー仕様 |
刃部に電線の皮ムキ穴(1.2mm・1.8mm)を設けてあります。 |
成型カバー(プラスチックコート)を柄部に被覆してあります。 |
研磨仕上げ |
全長 | 155mm | 刃長 | 25mm |
---|
重量 | 140g | 切断能力 | 鉄線:φ1.2mm、銅線:φ2.6mm |
---|
ラジオペンチ仕様 |
刃部に電線の皮むき穴(1.6mm)を設けてあります。 |
デュアルカラーソフトハンドル |
全長 | 170mm | 先端サイズ | 3.5×.5mm |
---|
切断能力 | 鉄線:φ1.5、銅線:φ2.6mm | | |
---|
薄刃ニッパー仕様 |
デュアルカラーソフトハンドル |
総研磨仕上げ |
刃長 | 22mm | 重量 | 175g |
---|
切断能力 | 鉄線:φ2.0mm、銅線:φ3.0mm | | |
---|
小物工具袋仕様 |
材質 | キャンバス生地 | | |
---|
開閉ファスナー付 |
マチの無い薄型袋です。 |
サイズ | 250×100(H)mm | | |
---|
工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 |