すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536KG-250

品名 : 250mm ピアノ線用ニッパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ハンドルプラスチックコート仕上げ磨き
ピアノ線を含む、各種ワイヤー類の切断に
鍛造軸を採用し、耐久性に優れています。
全長250mm切断能力中硬線:φ5.0mm
硬線:φ3.8mm
ピアノ線:φ3.5mm
強力型
販売価格

6,790(税抜)/ 7,469円(税込)

カタログ価格

6,790円(税抜)/7,469円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/20 14:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA536KC-251
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top