すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537GM-22

品名 : 150mm ラジオペンチ(ベンド/バネ付/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

先端ギザ付
バネ付で連続作業が楽に行えます。
全長150mm切断能力軟鉄線:φ0.8mm
軟銅線:φ1.0mm
ばね付
45°ベンド型
販売価格

2,630(税抜)/ 2,893円(税込)

カタログ価格

2,630円(税抜)/2,893円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 06:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA535C-2
  • 品番

    EA535C-2

  • コメント

    変更点:切断能力、グリップ形状等

バリエーション一覧
EA537GM-21 150mm ラジオペンチ(ストレート/バネ付/ステンレス製)
EA537GM-22 150mm ラジオペンチ(ベンド/バネ付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top