すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537GR-3A

品名 : 180mm ガラスブレーキングプライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番9131180
ヘッド磨きハンドルプラスチックコーティング
全長180mm先端幅24mm
重量245g
ガラスの切断後のラインを整えるのに使用します。
焼入れ・焼き戻しした鍛錬製特殊工具鋼
横すじ入りのつかみ面
刃長33mm
販売価格

6,100(税抜)/ 6,710円(税込)

カタログ価格

6,100円(税抜)/6,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/27 13:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA537GS
  • 品番

    EA537GS

  • コメント

    二ブリングプライヤーです。

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top