すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537MB-1

品名 : 140mm ラウンドノーズプライヤー(グリップ付/磨き)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番2202140
ハンドルコンフォート仕上げ磨き
全長140mm先端径2.5mm
材質特別工具鋼重量(g)115
アイコン
販売価格

3,640(税抜)/ 4,004円(税込)

カタログ価格

3,640円(税抜)/4,004円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/18 00:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA537MB-21
  • 品番

    EA537MB-21

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA537MB-1 140mm ラウンドノーズプライヤー(グリップ付/磨き)
EA537MB-2 160mm ラウンドノーズプライヤー(グリップ付/磨き)
EA537MB-21 140mm ラウンドノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
EA537MB-22 160mm ラウンドノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top