すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537SC-6

品名 : 200mm ロングノーズプライヤー(グリップ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番6534 5 200
全長(mm)200サイズ口先長さ(L3;mm):76
ジョイント部幅(W;mm):16
ジョイント部厚み(D;mm):10
口先幅(h;mm):3
口先厚み(b;mm):2.5
重量220g先端ストレート
クロムメッキ仕上げ
先端半丸・直ギザ付
グリップ付
ツートンカラーのハンドルを採用したラジオペンチ
販売価格

7,650(税抜)/ 8,415円(税込)

カタログ価格

7,650円(税抜)/8,415円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 04:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA537PB-6
  • 品番

    EA537PB-6

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認下さい。

バリエーション一覧
EA537SC-6 200mm ロングノーズプライヤー(グリップ付)
EA537SC-7 200mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/先曲)
EA537SC-11 280mm ロングノーズプライヤー
EA537SC-12 280mm ロングノーズプライヤー(先曲)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top