すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538A-2

品名 : 1.25- 8.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用/メッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
JIS適応品

仕様

裸圧着端子、スリーブ用
圧着範囲(m㎡)1.25・2.0・3.5・5.5・8.0全長275mm
JIS適応品
JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能
仕上げクロムメッキ
追加説明●JIS C9711適合品
アイコン
販売価格

6,100(税抜)/ 6,710円(税込)

カタログ価格

6,100円(税抜)/6,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/29 18:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA538JE
  • 品番

    EA538JE

  • コメント

    3.5m㎡は非対応

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top