すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538AA-1

品名 : 0.3 -2.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用
圧着範囲0.3/0.5・1.25・2.0m㎡全長241mm
重量450g
アイコン
販売価格

15,000(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 08:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA538JD
  • 品番

    EA538JD

  • コメント

    メーカー違い

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top