すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MB-63

品名 : 3.31-5.26m㎡ [丸形]絶縁圧着端子(14個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

型式8-10カラー
全長(mm)26定格電圧(V)600
入数14単線(mm)2.05~2.59
撚線(m㎡)3.31~5.26材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/20 18:23現在)

更新
商品入数14販売単位PK
バリエーション一覧
EA538MB-61 0.33-1.31m㎡ [丸形]絶縁圧着端子(10個)
EA538MB-62 1.31-2.08m㎡ [丸形]絶縁圧着端子(15個)
EA538MB-63 3.31-5.26m㎡ [丸形]絶縁圧着端子(14個)
EA538MB-64 13.30m㎡ [丸形]絶縁圧着端子(4個)
EA538MB-65 21.15m㎡ [丸形]絶縁圧着端子(4個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top