すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538ME-3

品名 : 2.0m㎡ [差込形]ピン端子(雄/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm)27.7材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、
スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、
絶縁体:ナイロン
絶縁体使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧300V
電線抱合範囲撚線2.0m㎡(AWG 14)入数5個
RoHS対応品
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 10:37現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ1237ページ

代替品

EA538ME-3A
バリエーション一覧
EA538ME-5 0.5-0.75 [差込形]ピン端子(雄/5個)
EA538ME-1B 0.75-1.25 [差込形]ピン端子(雄/5個)
EA538ME-3 2.0m㎡ [差込形]ピン端子(雄/5個)
EA538ME-3A 2.0m㎡ [差込形]ピン端子(雄/5個)
その他関連
関連商品EA538ME-4 : 2.0m㎡ [差込形]ピン端子(雌/5個)
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表
  • ※画像はEA538ME-1Aです
  • M形

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1236ページ
  • エスコ便利カタログ1237ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top