すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538R-5

品名 : 自動車用ターミナルキット

仕様

メーカー日立Astemoアフターマーケットジャパン型番B3KNKIT
<セット内容>
・EA538RA-1 (ギボシ形プラグ…適用電線:0.5~2.0m㎡):100個
・EA538RA-2 (ギボシ形ソケット…適用電線:0.5~2.0m㎡):100個
・EA538RA-3 (絶縁スリーブ…電線被覆外径:2.5mm):100個
・EA538RA-4 (絶縁スリーブ…電線被覆外径:2.5mm):100個
・EA538RA-8 (絶縁付突合接続端子…適用電線:0.3~1.25m㎡):100個
・EA538RA-12 (丸形端子…適用電線:0.5~2.0m㎡、ボルト穴径:4mm):100個
・EA538RA-16 (ギボシ形Wソケット…適用電線:0.5~2.0m㎡):100個
・EA538RA-17 (WスリーブWソケット用…電線被覆外径:2.5mm):100個
・EA538RA-35 (250ファストンソケット…適用電線:0.75~2.0m㎡):100個
・EA538RA-47 (250ファストンプラグ…適用電線:0.5~1.25m㎡):100個
・EA538RA-21 (クワ形端子…適用電線:0.5~1.25m㎡、ボルト穴径:4mm):100個
・EA538RA-22 (クワ形端子…適用電線:0.5~1.25m㎡、ボルト穴径:5mm):100個
・EA538RA-23 (絶縁スリーブ…250ソケット用):100個
・EA538RA-24 (丸形端子…適用電線:0.5~1.25m㎡、ボルト穴径:5mm):100個
ケースサイズ340(W)×235(D)×155(H)mmケース材質プラスチック
総重量3.5kg
販売価格

29,300(税抜)/ 32,230円(税込)

カタログ価格

29,300円(税抜)/32,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/21 08:49現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0285ページ
その他関連
オプションEA538RA-1 : 0.50mm-2.00m㎡ ギボシ形プラグ(100個)
オプションEA538RA-2 : 0.50mm-2.00m㎡ ギボシ形ソケット(100個)
オプションEA538RA-3 : 2.5mm 絶縁スリーブ(100個)
オプションEA538RA-4 : 2.5mm 絶縁スリーブ(100個)
オプションEA538RA-8 : 1.25m㎡ 絶縁付合接続端子(100個)
オプションEA538RA-12 : 0.50-2.00m㎡ 丸形端子(100個)
オプションEA538RA-16 : 0.50-2.00m㎡ Wソケット(100個)
オプションEA538RA-17 : 2.5mm Wスリーブ(100個)
オプションEA538RA-21 : 0.50-1.25m㎡/4mm クワ形端子(100個)
オプションEA538RA-22 : 0.50-1.25m㎡/5mm クワ形端子(100個)
オプションEA538RA-23 : 250 ファストンソケット用Y形スリーブ(100個)
オプションEA538RA-24 : 0.50-1.25m㎡ 丸形端子(100個)
オプションEA538RA-35 : 0.75-2.00m㎡ 250ファストンソケット/100個
オプションEA538RA-47 : 0.5-1.25m㎡ 250ファストンプラグ(100個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ284ページ
  • エスコ便利カタログ285ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top