すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538SM-21

品名 : 1.25-3/3-6P T分岐用絶縁キャップ丸端子用/1個

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長32×52×30mm極数3~6極
定格電圧AC/DC600V/15A端子ねじM3×8
適合圧着端子1.25-3、3.5(丸形・Y形端子)本体質量約32g
適合電線最大φ3.5×2本(1端子)
RoHS対応品
販売価格

630(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 14:05現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top