すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA539PF

品名 : 14.0- 200m㎡ 充電式油圧圧着工具

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適用裸圧着端子、スリーブ圧着範囲14~200m㎡
公称出力112kNサイズ350×290×75mm
電源14.4Vリチウムイオン3.0Ah重量4.0kg
JIS C 9711適合
耐久回数は、JIS規格に規定する回数に合格しています。
14、22、38、60m㎡毎に、刻印されます。
付属品本体、ダイス オス(14・22・38-70・80-150・200)、ダイス メス(14-38・60-70・80-100・150・200)、バッテリー((旧)EA585ED-10)、充電器、ケース
アイコン
販売価格

264,000(税抜)/ 290,400円(税込)

カタログ価格

264,000円(税抜)/290,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/13 19:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0246ページ

代替品

EA539PF-1
  • 品番

    EA539PF-1

  • コメント

    変更点:付属の充電器・バッテリー

メイン画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ246ページ
  • エスコ便利カタログ247ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top