すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540AC-1

品名 : 210mm 裁ちばさみ(キャップ付)

仕様

メーカークロバー(Clover)型番36-192
全長210mm刃長82mm
刃物鋼パッケージサイズ104×290×22mm
保護キャップ付
軽くて、持ち運びにも便利で、長時間使っても疲れません。
軽さを追求したクロバー独自の凹面構造の刃。
サイズがひとまわり小さいので携帯・収納に便利です。
刃先をしっかりとガードするキャップ付きです。
販売価格

3,800(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/27 11:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2182ページ

代替品

EA540AP-26
  • 品番

    EA540AP-26

  • コメント

    刃先ケース付/ステンレス刃/刃長75mm

EA540K-174
  • 品番

    EA540K-174

  • コメント

    全長200mm/刃長85mm

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2182ページ
  • エスコ便利カタログ2183ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top