すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540BJ-13

品名 : 180mm はさみ・剪定(ラチェット式)

仕様

全長180mm刃長63mm
重量170g刃材質SK5炭素鋼
切断能力18mm
ラチェット構造により、軽い力で切断できます。
丈夫で軽量タイプ
SK5炭素鋼製で切れ味が長い間続きます。
耐錆性
手にフィットしやすい形状で、切断幅の調整が可能です。
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/05/05 01:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2606ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具鋼の成分表と用途例
  • エスコ便利カタログ2606ページ
  • エスコ便利カタログ2607ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top