すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540BL-12

品名 : 200mm はさみ・剪定

仕様

メーカーキンボシ型番2244
全長200mm刃長60mm
切断能力φ15mm材質高炭素刃物鋼
重量約230g
バイパス型
切刃をR状に研磨(アール刃加工)
鋭い切れ味を実現。
くい込みが良く切れ味抜群。
安全ストッパー付
販売価格

5,510(税抜)/ 6,061円(税込)

カタログ価格

5,510円(税抜)/6,061円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/05/04 17:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2606ページ
バリエーション一覧
EA540BL-11 180mm はさみ・剪定
EA540BL-12 200mm はさみ・剪定
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2606ページ
  • エスコ便利カタログ2607ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top