すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540CW-16

品名 : 160mm はさみ・万能(キャップ付・ピンク)

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番FW-330HC-R
全長160mm刃長40mm
重量(g)50ワイヤー切断目安#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。
切断目安6mmカラーピンク
材質高炭素刃物鋼
専用キャップ付
ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!
グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。
刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。
植物を傷めず、シャープな切れ味。
さびにくく、強い刃。
手にやさしいグリップ。
茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
販売価格

2,320(税抜)/ 2,552円(税込)

カタログ価格

2,320円(税抜)/2,552円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2024/05/04 15:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2179ページ
バリエーション一覧
EA540CW-16 160mm はさみ・万能(キャップ付・ピンク)
EA540CW-17 160mm はさみ・万能(キャップ付・黒)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2178ページ
  • エスコ便利カタログ2179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top