すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540FS-2

品名 : 240mm はさみ・万能(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手にフィットするオリジナル形状のハンドルで楽にカットできます

仕様

ステンレス全長240mm
刃長115mm
ねじを取り外すだけで簡単に分解でき、刃を砥石で研ぐことで好みに合った切れ味を実現
販売価格

2,660(税抜)/ 2,926円(税込)

カタログ価格

2,660円(税抜)/2,926円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 20:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA540K-8B
バリエーション一覧
EA540FS-1 210mm はさみ・万能(ステンレス製)
EA540FS-2 240mm はさみ・万能(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 研げるはさみ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top