すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540K-103

品名 : 250mm はさみ・裁ち

仕様

高い耐久性をもつプロ仕様。正確なカット作業に。
スチール全長250mm
刃長130mm
販売価格

3,450(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2024/05/07 01:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2183ページ
バリエーション一覧
EA540K-101 200mm はさみ・裁ち
EA540K-103 250mm はさみ・裁ち
ウェブカタログ画像
※画像はEA540K-102です。
  • ※画像はEA540K-102です。
  • エスコ便利カタログ2182ページ
  • エスコ便利カタログ2183ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top