取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約3倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃
仕様
刃材質 | チタン合金 | 全長 | 76mm |
---|
刃長 | 20mm | 重量 | 8g |
---|
ステンレスの3倍強度があります。 |
刃は耐腐食性があり、テープなど粘着材が付着しにくい。 |
小さな刃先に、大きめのハンドルで快適な作業が可能。 |
精密なカッティング作業に最適です。 |
● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 |
販売価格 | 700円(税抜)/
770円(税込)
| カタログ価格 | 700円(税抜)/770円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/26 21:23現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
代替品