耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約3倍長持ちします。
仕様
● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 |
全長 | 150mm | 刃長 | 38mm |
---|
刃 | チタン合金 | | |
---|
刃の開き動作を助けるバネ付。 楽に作業ができます。 |
グリップの開きを防止するストッパー付 |
販売価格 | 1,780円(税抜)/
1,958円(税込)
| カタログ価格 | 1,780円(税抜)/1,958円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
20 (2024/04/27 03:48現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 2180ページ |
---|