すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540ME-21

品名 : 120mm はさみ(精密/ステンレス製)

手入れのしやすい磨き仕上げ

仕様

材質ステンレス、磨き仕上げ刃形状直刃
全長120mm刃長44.5mm
販売価格

1,630(税抜)/ 1,793円(税込)

カタログ価格

1,630円(税抜)/1,793円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2024/05/05 09:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2176ページ

代替品

EA540BF-6
  • 品番

    EA540BF-6

  • コメント

    125/刃長30mm キャップ付

バリエーション一覧
EA540ME-19 90mm はさみ(精密/ステンレス製)
EA540ME-20 100mm はさみ(精密/ステンレス製)
EA540ME-21 120mm はさみ(精密/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2176ページ
  • エスコ便利カタログ2177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top