すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA544EN-1

品名 : 240mm はさみ・鉄板用(オフセット型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長240mm刃長63mm
切断能力鉄板:0.6mm、ステンレス:0.4mm、
         銅板:0.6mm、アルミ板:0.8mm
直線切り用
金属板などをそり上げずに切るので安全に作業できます。
材質特殊刃物鋼
トタン、薄鉄板、アルミ板の切断に
ビニールコーティンググリップ仕様
重量370g
販売価格

4,400(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/02 22:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA544MB-1
  • 品番

    EA544MB-1

  • コメント

    250mm刃:40mm 倍力・鉄1.2mm

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top